TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
138
183
233
135
165
138
186
236
215
168
218
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129915
品番
K-1277-A-20-100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじ部が約30°首振り可能で傾いた床でも水平を保持できます。
接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。
用途
半導体設備・医療設備・工作機械
付属品
ナット
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
515
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法L1(mm)
138
寸法L2(mm)
100
寸法L3(mm)
13
材質(底部)
ステンレス鋼板(SUS304)
推奨静荷重(N[g])
14700
材質(パッド)
合成ゴム(NBR)
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M20×2.5
タキゲンコード
31544