TAKIGEN(タキゲン)
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
底部:ブラック
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129924
品番
KC-1280-0-EP-UL
販売価格(税込)
¥2,474
販売価格(税別)
¥
2,249
バスケットに入れる
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)
M20×2.5
色
ブラック
質量(g)
456
硬度
80°±5
寸法L1(mm)
160
寸法D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
130
寸法W(mm)
30
寸法L3(mm)
16
材質(カバー)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(底部)
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
基本使用荷重(kN)
(垂直)9.8
タキゲンコード
31634