曜日別特売

フレーム部品 バンドソー RB120CV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
部品名称ウェ-ブワッシャ
ウェ-ブワッシャ
フレ-ム-C
ブッシュ
ハンドル
6カクアナツキボルト
スプリングワツシヤ
フック、A
ボタンボルト
ワツシヤ
ノブ
ボルト、スクエアネック
U-ナット
ボールベアリング
ボルト
ラッチ
スクリュ、トラス、T
ナツト
ツイストブロック、R
リ-マボルト
スプリングピン
コンタテ-ブル
6カクアナツキサラボルト
シ-ト
ツイストブロック、L
ピン
モータケース
セムスネジ
コアプレ-ト
フレ-ムカバ-SA
ヒンジ
フランジナット
スクリユ
タツピングスクリユ
ロ-タ
リレ-スイッチ-SA
ステ-タ
コンデンサ
クランプ
コンデンサカバ-
ドライブプ-リ
アナヨウトメワ
ライニング
ダストシ-ル
ギヤ
ドライブシャフト
ワッシャ
エキセンシャフト
リリースレバー
セットスクリュ
カラ-
スライダ
スプリング、バインタ
コイルスプリング
ショルダボルト
ロックナット
フォロシャフト
スライドプレ-ト
フォロプ-リ
ラベル、インスト
ラベル、コ-ション
ソーブレードSBNF-8
ソーブレードSBNF-14
ソーブレードSBNF-18
ソーブレードSBNF-24
形状図番46
46
1(No.2含む)
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38(No.39~41含む)
39
40
41
42
43
44
45
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
77
78
79
80
81
内容量1個注文コード61130065品番V346-000120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
部品名称ウェ-ブワッシャ形状図番46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする