曜日別特売
LE-30-21 普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン) 61130247

普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード50230
内容量1個注文コード61130247品番LE-30-21
販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
2,250

小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)

用途
パスボックス・各種ケース
タキゲンコード50230使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする