TAKIGEN(タキゲン)
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
50232
50230
50231
50232
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130265
品番
LE-30-23
販売価格(税込)
¥1,918
販売価格(税別)
¥
1,744
バスケットに入れる
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途
パスボックス・各種ケース
タキゲンコード
50232
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
使用湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)