曜日別特売
LE-33-21 普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン) 61130326

普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード50233
内容量1個注文コード61130326品番LE-33-21
販売価格(税込)¥2,721
販売価格(税別)
2,474

小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)

用途
パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)タキゲンコード50233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61130326
2023-12-18
用途: 建物ドアの自動開閉
サービス業

病院の寮の表扉の自動開閉に使用しています。
通電時閉で、使用している。
以前は朝夕に施錠・開錠していたが、この作業が無くなり非常に楽になりました。
もう少しストロークが長いものがあればもっと良いのですが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする