TAKIGEN(タキゲン)
FA-601用受座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法P(mm)
42
23
42
寸法H(mm)
124
62
82
124
タキゲンコード
60005
60002
60003
60004
60005
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130773
品番
FA-601S-4
販売価格(税込)
¥6,432
販売価格(税別)
¥
5,847
バスケットに入れる
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途
FA-601用受座
材質
亜鉛合金(ZDC)
長さ(mm)
(オフセット)70~100
質量(g)
1130
寸法H(mm)
124
寸法P(mm)
42
寸法L(Φmm)
66
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60005