※鍵付きです
TAKIGEN(タキゲン)
密閉用連動ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
亜鉛合金(ZDC)
アルミニウム合金(ADC)
タキゲンコード
60337
60336
60337
60866
60867
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130974
品番
FA-621 鍵なし 本体
販売価格(税込)
¥9,896
販売価格(税別)
¥
8,996
バスケットに入れる
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、パイプ:バフ研磨
タキゲンコード
60337
付属品
キー2本
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)
鍵
350
注意
※パイプ別売