TAKIGEN(タキゲン)
フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61131148
品番
FA-702S-4
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
用途
ウォークインの冷凍冷蔵庫
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
650
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60014