FA-721 鍵付き本体(#350) 密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131175

FA-721 鍵付き本体(#350) 密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131175
FA-721 鍵付き本体(#350) 密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131175

密閉用連動ハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
タキゲンコード60866
内容量1個注文コード61131175品番FA-721 鍵付き本体(#350)
販売価格(税込)¥7,420
販売価格(税別)
6,745

衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質(本体)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ:バフ研磨タキゲンコード60866付属品キー2本材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)350
注意
※パイプ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする