曜日別特売
FA-802-2 密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131288

密閉用パットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)220
内容量1個注文コード61131288品番FA-802-2
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。

用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用寸法(L×W)(mm)16×11寸法H1(mm)7寸法H2(mm)72寸法H3(mm)120寸法L1(mm)220寸法L2(mm)54寸法L3(mm)175寸法P1(mm)153寸法P2(mm)74寸法W1(mm)100材質黄銅鋳物(YBsC)質量(g)1230表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60048
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする