曜日別特売

フレーム部品 バンドソー RB18

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
部品名称ワツシヤ
ワツシヤ
フレ-ム-C
ブッシュ
6カクアナツキボルト
リフテイングハンドル
ボタンボルト
スプリングワツシヤ
プレ-ト、コア
スクリュ、トラス、T
フック、A
R-ツイストア-ム
リ-マボルト
ボールベアリング
ダストカバ-
フランジナット
L-ツイストア-ム
シム
ガイドブロック
カラ-
ノブ
ボルト
モータケース
セムスネジ
コアプレ-ト
フレ-ムカバ-SA
キャッチクリップ
スクリユ
フック
フックスプリング
ロ-タ
ウェ-ブワッシャ
リレ-スイッチ
ステ-タ
コンデンサ
クランプ
コンデンサカバ-
タイマウント
ドライブプ-リ
ライニング
シ-ルリング
ギヤ
ドライブシャフト
ワッシャ
エキセンシャフト
リリースレバー
セットスクリュ
スライダ
スプリング、バインタ
コイルスプリング
ショルダボルト
ロックナット
フォロシャフト
スライドプレ-ト
フォロプ-リ
カットオフプレ-ト
ソーブレードRB18NF-8
ソーブレードRB18NF-14
ソーブレードRB18NF-18
ソーブレードRB18NF-24
バンド
ラバ-シ-ト
エキセントリックシャフト
スプリングピン
ナツト
形状図番18
18
12
75
1(No.2,3含む)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33(No.34~36含む)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
内容量1個注文コード61131307品番900602-00005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64
形状図番18部品名称ワツシヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61131657
2022-09-23
用途: 金属の切断
サービス業

中古機械購入の修理で必要になりました。ドライブプーリーに長年の切子がこびり付きカット中にバンドソーが外れる修理で必要になりました。カッターナイフとケガキ棒でプーリーの溝掃除して純正部品装着でバンドソーは外れなくなりまた何十年使えるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 61131666
2023-03-14
用途: 切断
製造業

ゴムの劣化によりリングが切れていたので交換しました。部品が購入出来るので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする