※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-810-C-4L(#T0230) ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61131367 FA-810-C-4L(#T0230) ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61131367

ワンタッチハンドルキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131367 品番 FA-810-C-4L(#T0230)
販売価格(税込) ¥8,657
販売価格(税別)
7,870

ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。
押ボタンを押すだけで開放します。
施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。

材質アルミニウム合金(ADC) 用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 付属品キー2本 質量(g)600 寸法H(mm)33 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60340
注意
※永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする