曜日別特売
FA-815N-1-B 密閉用埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131437

密閉用埋込みハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(カバー)アルミニウム合金(ADC)注文コード61131437品番FA-815N-1-B
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パイプは扉内部に埋込まれるため、ボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により安全に脱出できます。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型

用途特装車・コンテナー・ドライバン車・冷凍保冷車材質(カバー)アルミニウム合金(ADC)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)標準色ホワイトクリスタル表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理タキゲンコード60782
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62819094
2023-07-04
用途: メンテナンス
製造業

片側のドアハンドルのラッチが効かないので交換しました。問題無く取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする