※鍵付きです
TAKIGEN(タキゲン)
密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61131638
品番
FA-902-A 鍵なし本体
販売価格(税込)
¥5,381
販売価格(税別)
¥
4,892
バスケットに入れる
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座・キー2本
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60694