TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチコーナーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61131665
品番
FA-935(#0200)
販売価格(税込)
¥6,432
販売価格(税別)
¥
5,847
バスケットに入れる
ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)
ABS樹脂
付属品
樹脂キャップ・キー2本・受座
材質(レバー部)
ABSアロイ
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装
鍵
200
タキゲンコード
60333