曜日別特売
FA-1110-W-3 ステンレス トリガー付密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131692

FA-1110-W-3 ステンレス トリガー付密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131692
FA-1110-W-3 ステンレス トリガー付密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131692

ステンレス トリガー付密閉ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61131692品番FA-1110-W-3
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力密閉ができます。
トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。
従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。
左右兼用型

用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60676
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする