TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 小型ハンドル用受座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
46
46
25.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131936
品番
FA-1727S-1
販売価格(税込)
¥8,104
販売価格(税別)
¥
7,367
バスケットに入れる
受座のねじで高さが調整できます。
用途
FA-727・FA-728・FA-729専用受座
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
205
寸法H(mm)
46
オフセット
18~30mm
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
60305