曜日別特売
FA-1727S-2 ステンレス 小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 61131945

FA-1727S-2 ステンレス 小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 61131945
FA-1727S-2 ステンレス 小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 61131945

ステンレス 小型ハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)25.5
内容量1個注文コード61131945品番FA-1727S-2
販売価格(税込)¥6,483
販売価格(税別)
5,894

受座のねじで高さが調整できます。

用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)133寸法H(mm)25.5オフセット0~5mm表面仕上げ電解研磨タキゲンコード60306
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする