曜日別特売
FA-1729-L 本体 ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131954

FA-1729-L 本体 ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131954
FA-1729-L 本体 ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131954

ステンレス 密閉用小型連動ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード60697
内容量1個注文コード61131954品番FA-1729-L 本体
販売価格(税込)¥14,337
販売価格(税別)
13,034

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉

用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品パイプ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨タキゲンコード60697
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする