新ダイワ
ベッド・バイス部品 バンドソー RB18-CV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
部品名称
チェン
チェン
チェン
ベッド
キャスタ
アクスル
ワツシヤ
スナツプピン
6カクアナツキボルト
スプリングワツシヤ
ワッシャ
ボルト
ナツト
バイスア-ム
ヒンジピン、バイス
コイルスプリング
セツトスクリユ
リ-フチェン
チェンタイ
ナット
プレ-ト、チェン
バイススクリュ
ノブ
スプリングピン
ボルトウエイト
Eガタトメワ
ブッシュウエイト
キャップ
ヒンジピン、フレ-ム
ロックア-ム
ロ-ラ
ポ-ル
6カクアナツキサラボルト
ラチェット
ショルダボルト
カラ-
ボタンボルト
コード
コードプロテクタ
クランプ
スクリュ、トラス、T
トグルスイッチ
プレ-ト、インスト
スイッチプレ-ト
セムスネジ
スイッチコ-ド
形状図番
6
6
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132095
品番
V489-000190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
部品名称
チェン
形状図番
6