用途コンテナ・密閉用の筐体寸法H1(mm)46寸法H2(mm)28寸法L1(mm)185寸法L2(mm)130寸法L3(mm)49寸法L4(mm)25寸法L5(mm)45寸法P1(mm)32寸法P2(mm)50寸法P3(mm)29寸法P4(mm)8寸法W1(mm)49寸法W2(mm)70寸法W3(mm)19寸法t1(mm)6寸法t2(mm)2.5材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)付属品受座質量(g)360調節範囲(mm)22~29表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM4タキゲンコード60165