曜日別特売
FA-1926 ステンレス ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61132182

FA-1926 ステンレス ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61132182
FA-1926 ステンレス ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61132182

ステンレス ロック付密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード60169
内容量1個注文コード61132182品番FA-1926
販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

振動・衝撃などでは開かないロック機構付のハンドルです。
Φ6のカギピンが付属されています。首長南京錠(C-555)が併用できます。
堅牢構造

用途冷凍冷蔵車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座・カギピン表面仕上げバレル研磨タキゲンコード60169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする