TAKIGEN(タキゲン)
リフトヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
1120
1120
1200
915
925
1000
1110
寸法H1(mm)
39
39
52
3
33
寸法H2(mm)
55
55
68
49
タキゲンコード
61003
61003
61004
61005
61006
61007
61001
61002
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132198
品番
FB-601-3
販売価格(税込)
¥6,804
販売価格(税別)
¥
6,185
バスケットに入れる
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
寸法H1(mm)
39
寸法H2(mm)
55
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(kg)
60(縦2ヶ使用時参考扉)
高さ(mm)
オフセット:35
質量(g)
1120
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
61003