曜日別特売
FB-613-2 コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132252

コーナーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)127
質量(g)225
内容量1個注文コード61132252品番FB-613-2
販売価格(税込)¥2,228
販売価格(税別)
2,025

左右兼用型

用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨質量(g)225寸法L(mm)127寸法P(mm)21寸法H1(mm)32寸法H2(mm)23寸法H3(mm)11タキゲンコード61011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする