曜日別特売
FB-613-3 コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132268

FB-613-3 コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132268
FB-613-3 コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132268

コーナーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)127
質量(g)270
内容量1個注文コード61132268品番FB-613-3
販売価格(税込)¥2,597
販売価格(税別)
2,361

左右兼用型

用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨質量(g)270寸法L(mm)127寸法P(mm)27寸法H1(mm)38寸法H2(mm)29寸法H3(mm)17タキゲンコード61012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする