TAKIGEN(タキゲン)
コーナーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
127
127
100
質量(g)
300
225
270
300
156
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132277
品番
FB-613-4
販売価格(税込)
¥2,660
販売価格(税別)
¥
2,418
バスケットに入れる
左右兼用型
用途
厨房用機器・医療用機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
質量(g)
300
寸法L(mm)
127
寸法P(mm)
37
寸法H1(mm)
48
寸法H2(mm)
39
寸法H3(mm)
27
タキゲンコード
61085