曜日別特売
FB-735-A-1 マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132408

FB-735-A-1 マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132408
FB-735-A-1 マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132408

マルチヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P2(mm)17.5
内容量1個注文コード61132408品番FB-735-A-1
販売価格(税込)¥2,242
販売価格(税別)
2,038

フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。

用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体寸法D(Φmm)10寸法H1(mm)21.5寸法H2(mm)13.5寸法H3(mm)7寸法L(mm)70寸法M(mm)5寸法P1(mm)60寸法P2(mm)17.5寸法W1(mm)33.5寸法W2(mm)16材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)245表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする