TAKIGEN(タキゲン)
マルチヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法P2(mm)
10
17.5
15.5
13
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132435
品番
FB-735-A-4
販売価格(税込)
¥1,278
販売価格(税別)
¥
1,162
バスケットに入れる
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途
冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体
寸法D(Φmm)
5
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
7.5
寸法H3(mm)
5
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
4
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
10
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
9
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
44
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
61127