TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス コーナーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(カバー)
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
61256
注文コード
61132557
品番
FB-1613-2
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
用途
厨房用機器・医療用機器
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
23
寸法H3(mm)
11
寸法L(mm)
127
寸法P(mm)
21
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(カバー)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
240
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
61256