曜日別特売
FB-1613-3 ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132566

FB-1613-3 ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132566
FB-1613-3 ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132566

ステンレス コーナーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード61111注文コード61132566品番FB-1613-3
販売価格(税込)¥8,292
販売価格(税別)
7,538

左右兼用型

用途
厨房用機器・医療用機器
寸法H1(mm)38寸法H2(mm)29寸法H3(mm)17寸法L(mm)127寸法P(mm)27材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)180表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする