曜日別特売
FB-1727-2 ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132636

FB-1727-2 ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132636
FB-1727-2 ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132636

ステンレス コーナーヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タキゲンコード61515注文コード61132636品番FB-1727-2
販売価格(税込)¥17,828
販売価格(税別)
16,207

滑らかに回転するベアリング内蔵
激しい扉の開閉に最適
左右兼用型

用途
冷凍冷蔵庫・試験機などの中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(kg)40(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61515
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする