曜日別特売
FB-1729N-3 ステンレス 密閉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61132654

FB-1729N-3 ステンレス 密閉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61132654
FB-1729N-3 ステンレス 密閉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61132654

ステンレス 密閉用多軸蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)159
内容量1個注文コード61132654品番FB-1729N-3
販売価格(税込)¥12,342
販売価格(税別)
11,220

ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。

用途
真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
寸法t1(mm)12寸法t2(mm)8材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)159材質(ブッシュ)燐青銅寸法θ°200表面仕上げバフ研磨タキゲンコード61528
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする