曜日別特売
FC-700 庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン) 61132767

FC-700 庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン) 61132767
FC-700 庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン) 61132767

庫内安全押棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質押棒:グラスファイバー注文コード61132767品番FC-700
販売価格(税込)¥2,474
販売価格(税別)
2,249

庫内側から安全に開扉できます。
ヘッド部蓄光材入りですので、消灯時でも押棒位置が分かります。
凍結防止ベローズ付

用途
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
FA-601・FA-602・FA-603専用
寸法L1(mm)245寸法L2(mm)80材質押棒:グラスファイバー質量(g)180材質(ヘッド)ABS樹脂(蓄光材入)材質(フランジ)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ベローズ)クロロプレンゴム(CR)タキゲンコード62538
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする