FC-1906-B ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61133284

FC-1906-B ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61133284
FC-1906-B ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61133284

ドアキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード62805
内容量1個注文コード61133284品番FC-1906-B
販売価格(税込)¥4,453
販売価格(税別)
4,048

抜差しがスムーズです。

タキゲンコード62805表面仕上げビーズショット処理材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ローラー部)黄銅材質(受座)ステンレス鋼板(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする