曜日別特売
EA928AY-602 [EA928AY-601用] 替モップ 30枚 エスコ 61141379

[EA928AY-601用] 替モップ 30枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード61141379品番EA928AY-602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,906
販売価格(税別)
4,460

【EA928AY-601用】替モップ
使い捨てシートで衛生的。
厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。
【EA928AY-601用】替モップ。使い捨てシートで衛生的。厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。

仕様●名称:替モップ(30枚)●サイズ:450(W)×130(D)mm●重量:10g●材質:ポリエステル、レーヨン●入数:30枚アズワン品番65-3897-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする