エスコ
[L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(10双)
注文コード
61141406
品番
EA354AC-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
13ゲージ
凸凹編み
手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):82●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双
アズワン品番
65-3883-48