EA354DJ-3 [LL/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 エスコ 61141458

EA354DJ-3 [LL/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 エスコ 61141458
EA354DJ-3 [LL/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 エスコ 61141458
EA354DJ-3 [LL/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 エスコ 61141458
EA354DJ-3 [LL/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 エスコ 61141458
EA354DJ-3 [LL/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 エスコ 61141458

[LL/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード61141458品番EA354DJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,146
販売価格(税別)
2,860

手袋を付けたままタッチパネル使用可能
油にも滑りにくい
エンボス加工でがっちりグリップ
左右兼用
パウダー無
手袋を付けたままタッチパネル使用可能。油にも滑りにくい。エンボス加工でがっちりグリップ。左右兼用。パウダー無。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:指先:0.17mm拳部:0.15mm袖口:0.13mm(±0.03mm)●材質:ニトリルゴム●入数:50枚アズワン品番65-3883-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする