曜日別特売
EA354AC-57 [M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 エスコ 61141476

EA354AC-57 [M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 エスコ 61141476
EA354AC-57 [M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 エスコ 61141476

[M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10双)注文コード61141476品番EA354AC-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

13ゲージ
凸凹編み
手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。

仕様●サイズ:M●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双アズワン品番65-3883-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする