EA762DE-1 130mm ペンヘルパー クリップボード用 エスコ 61142736

EA762DE-1 130mm ペンヘルパー クリップボード用 エスコ 61142736
EA762DE-1 130mm ペンヘルパー クリップボード用 エスコ 61142736
EA762DE-1 130mm ペンヘルパー クリップボード用 エスコ 61142736
EA762DE-1 130mm ペンヘルパー クリップボード用 エスコ 61142736
EA762DE-1 130mm ペンヘルパー クリップボード用 エスコ 61142736

130mm ペンヘルパー クリップボード用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード61142736品番EA762DE-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥308
販売価格(税別)
280

取り付け穴にネジやピンを通して、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。
使用出来るボールペンは直径約6.5~7.5mmです。
※ボールペンは付属しておりません
取り付け穴にネジやピンを通して、掲示板や壁、机等に取り付けられます。伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。使用出来るボールペンは直径約6.5~7.5mmです。※ボールペンは付属しておりません。

仕様●型番:PH-10●サイズ(mm):30×130×12●材質:ラセン/ウレタン●重量:8.6g●クリップボード用アズワン品番65-5656-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする