曜日別特売
EA650RE-11 1320mm サッチングブラシ エスコ 61142745

EA650RE-11 1320mm サッチングブラシ エスコ 61142745
EA650RE-11 1320mm サッチングブラシ エスコ 61142745
EA650RE-11 1320mm サッチングブラシ エスコ 61142745

1320mm サッチングブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード61142745品番EA650RE-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,003
販売価格(税別)
2,730

強くてコシのあるブラシが芝刈りの後のカット芝や、枯れた芝(サッチ)をキレイに掃き取ります。
倒伏してしまった人工芝を起こし、フサフサを取り戻します。
刈草や落葉の除去とお掃除に。
強くてコシのあるブラシが芝刈りの後のカット芝や、枯れた芝(サッチ)をキレイに掃き取ります。倒伏してしまった人工芝を起こし、フサフサを取り戻します。刈草や落葉の除去とお掃除に。

仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1320●毛丈(mm):39●線径(Φmm):1.2●重量:550g●材質:ブラシ:ポリアミド(ナイロン)ヘッド:ポリプロピレンハンドル:鉄(塩ビ被膜)アズワン品番65-3887-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする