エスコ
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61142894
品番
EA840BG-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥257,180
販売価格(税別)
¥
233,800
バスケットに入れる
加速防止、逆巻防止
ブレーキ付
運転音が静かでブレーキの効きがいい
据置型
マグネットモーター採用
加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用。
仕様
●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
アズワン品番
65-3893-78