OP19154 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 61143128

※2台セットではありません。

OP19154 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 61143128
OP19154 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 61143128
OP19154 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 61143128
OP19154 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 61143128

踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード61143128品番OP19154
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

音楽を分析しシンクロするダンス
透明感のあるすっきりとしたサウンド
専用アプリで自由自在に踊りをカスタマイズ、リモートコントロール可能
近未来感のあるデザイン
microSDカード挿入でオーディオプレイヤーに
タッチセンサーと本体ボタンで簡単コントロール

材質ABS+PC(ポリカーボネート)寸法(mm)84×112×178質量(g)約326出力(W)スピーカー部:5動作範囲最大10m( 障害物のない場合 )ケーブル充電:USB-C充電時間(時間)約2.5(急速充電時)スピーカー部インピーダンス(Ω)3Bluetoothver4.2再生時間(時間)ダンス時:約1.5、音楽再生のみ:約4(※音量70%時、再生時間は使用環境により増減します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする