EA952AD-672 160x 68x448mm 小動物防除器 エスコ 61143129

EA952AD-672 160x 68x448mm 小動物防除器 エスコ 61143129
EA952AD-672 160x 68x448mm 小動物防除器 エスコ 61143129
EA952AD-672 160x 68x448mm 小動物防除器 エスコ 61143129

160x 68x448mm 小動物防除器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード61143129品番EA952AD-672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,116
販売価格(税別)
5,560

付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。
忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式
忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。
ソーラー発電仕様でランニングコストが低い
立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式 (スタンド無しでも忌避設置ができます。)。

仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節)アズワン品番65-3900-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする