エスコ
16mm ホースステムカプラー 真鍮製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61143156
品番
EA124LG-116A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
ホース差込式のカプラー継手です。
仕様
●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:16mm●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、シール/NBR/HNBR●用途:水●最大使用圧力:1.6MPa
アズワン品番
65-3882-35