曜日別特売
7mm厚 (910×1820) 5枚 TSプレミアムボード 片面のり付き グリーンクロス 61143399

7mm厚 (910×1820) 5枚 TSプレミアムボード 片面のり付き グリーンクロス 61143399
7mm厚 (910×1820) 5枚 TSプレミアムボード 片面のり付き グリーンクロス 61143399

TSプレミアムボード 片面のり付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)
厚さ(mm)7
幅(mm)910
長さ(mm)1820
内容量1セット(5枚)注文コード61143399品番7mm厚 (910×1820) 5枚
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

こちらの製品は反り対策商品になります。
上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。
表面のうす紙(はく離紙)をはがすだけでポスター、作品などを簡単にしかも美しく貼ることが出来ます。

用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様片面糊付き材質スチレン長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)7質量(kg)6.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする