曜日別特売
EA810GB-1 21mm ハンマードリル 無段変速 エスコ 61143768

EA810GB-1 21mm ハンマードリル 無段変速 エスコ 61143768
EA810GB-1 21mm ハンマードリル 無段変速 エスコ 61143768
EA810GB-1 21mm ハンマードリル 無段変速 エスコ 61143768
EA810GB-1 21mm ハンマードリル 無段変速 エスコ 61143768
EA810GB-1 21mm ハンマードリル 無段変速 エスコ 61143768

21mm ハンマードリル 無段変速

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61143768品番EA810GB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,920
販売価格(税別)
27,200

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
コンパクト
電子無段変速
正転・逆転機構
軽破つりモード(バイオロック機能)
ビット別売
ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能。

仕様●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケースアズワン品番65-5664-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする