曜日別特売
EA762CB-85 232x307mm クリップ式ファイル エスコ 61143847

EA762CB-85 232x307mm クリップ式ファイル エスコ 61143847
EA762CB-85 232x307mm クリップ式ファイル エスコ 61143847

232x307mm クリップ式ファイル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1冊注文コード61143847品番EA762CB-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820

パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。

仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付アズワン品番65-5655-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする