EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215

EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215
EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215
EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215
EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215
EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215
EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215
EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215
EA925TE-11 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ 61144215

275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61144215品番EA925TE-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,706
販売価格(税別)
2,460

横幅を極力抑えた省スペース設計
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵
位置ズレしにくいサイドストッパー付
防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
横幅を極力抑えた省スペース設計。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする