曜日別特売
S-141 ポケットバインダー(薄型) コレクト 61144327

ポケットバインダー(薄型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ポケット数1
内容量1冊注文コード61144327品番S-141
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

これほどのくっきりの透明がありますか?
高透明度、両面がくっきり見えます。

仕様1面、片面ポケット材質表紙材:PP0.60mm厚透明サイズA4-L間口W×奥行D×高さH(mm)314×255×15リーフ枚数1ポケット:5穴数30ポケット数1仕様・用途A4判印刷物、写真、パンフレット収納など収納枚数(枚)リーフ最大:25とじ具の種類プラスチック製リングバインダーポケット内寸法(mm)305×219
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする